Prodotti / Illuminazione /

Arteleta | Vendita catalogo LED e luminarie online
Cod. Rexel
ARLNK.4100.13
Cod. Produttore
LNK.4100.13
Cod. EAN
8013202662640

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 13W
  • Temperatura colore: 4100K
  • Tipo: Mini plafoniera
  • Serie: ARLNK.4100.13
  • Materiale: LED innovativo
  • Normative: CE e IT
  • Applicazione: Installazione versatile
  • Efficienza: Alta performance
MINI PLAFONIERA 13W 4100K ABBIN.Da sempre alla ricerca delle soluzioni più innovative e competitive, Arteleta è in grado di offrire un’ampia gamma di prodotti che spaziano dal tradizionale materiale elettrico, ai più innovativi prodotti d’illuminazione LED.Per ogni famiglia di prodotti è stata studiata una gamma che, per ampiezza e profondità, sia in grado di soddisfare le più diverse esigenze di installazione.Tutti i prodotti sono progettati, costruiti e distribuiti in ottemperanza alle normative europee ed italiane. Descrizione del produttore: MINI PLAFONIERA 13W 4100K ABBIN.Da sempre alla ricerca delle soluzioni più innovative e competitive, Arteleta è in grado di offrire un’ampia gamma di prodotti che spaziano dal tradizionale materiale elettrico, ai più innovativi prodotti d’illuminazione LED.Per ogni famiglia di prodotti è stata studiata una gamma che, per ampiezza e profondità, sia in grado di soddisfare le più diverse esigenze di installazione.Tutti i prodotti sono progettati, costruiti e distribuiti in ottemperanza alle normative europee ed italiane.

Produttore

MINI-PLAFONIERA 13W 4100K ABBIN.