Prodotti /

Arteleta | Vendita catalogo LED e luminarie online
Cod. Rexel
ARSQ18.WW
Cod. Produttore
SQ18.WW
Cod. EAN
8013202725185

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 18W
  • Temperatura Colore: 3000K
  • Tipo: Mini pannello LED
  • Forma: Quadrato
  • Serie: ARSQ18.WW
  • Normative: CE, IT
  • Applicazione: Illuminazione interna
  • Efficienza: Alta
MINI PANNELLO LED QUADR.18W 3000KDa sempre alla ricerca delle soluzioni più innovative e competitive, Arteleta è in grado di offrire un’ampia gamma di prodotti che spaziano dal tradizionale materiale elettrico, ai più innovativi prodotti d’illuminazione LED.Per ogni famiglia di prodotti è stata studiata una gamma che, per ampiezza e profondità, sia in grado di soddisfare le più diverse esigenze di installazione.Tutti i prodotti sono progettati, costruiti e distribuiti in ottemperanza alle normative europee ed italiane. Descrizione del produttore: MINI PANNELLO LED QUADR.18W 3000KDa sempre alla ricerca delle soluzioni più innovative e competitive, Arteleta è in grado di offrire un’ampia gamma di prodotti che spaziano dal tradizionale materiale elettrico, ai più innovativi prodotti d’illuminazione LED.Per ogni famiglia di prodotti è stata studiata una gamma che, per ampiezza e profondità, sia in grado di soddisfare le più diverse esigenze di installazione.Tutti i prodotti sono progettati, costruiti e distribuiti in ottemperanza alle normative europee ed italiane.