Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MG10367
Cod. Produttore
10367
Cod. EAN
3303430103677

Informazioni di prodotto

Quadro Mureva Enclosures IP65 18+1 moduli 8 prese da incasso

Documentazione tecnica

Cassetta Mureva a tenuta stagna IP65 progettata per l'installazione a parete, ideale per il montaggio di prese e spine. Dispone di 18 moduli DIN da 18 mm in un'unica fila e 8 aperture per prese di alimentazione da incasso, con piastre dedicate alle dimensioni 65x65, 75x75 e 65x85 mm. Il contenitore è realizzato in polimero autoestinguente, garantendo sicurezza e resistenza al fuoco fino a 650 °C. La porta trasparente verde, chiusa e senza serratura, consente il controllo visivo dell'interno, mentre il blocco tasti opzionale assicura un’ulteriore protezione. La struttura è conforme ai gradi di protezione IP65 e IK09, resistente ai raggi UV e adatta a temperature ambiente da -25 a 60 °C. Le dimensioni compatte (448x460x160 mm) e la classe di isolamento II con doppio isolamento la rendono una soluzione affidabile e durevole per l’installazione elettrica professionale. Descrizione del produttore: Questo mini Mureva stagno per prese e spine ha portella verde trasparente. Consente il montaggio di dispositivi modulari di fino a 19 moduli da 18 mm in 1 fila, otto aperture di 90 mm x 100 mm per la presa di corrente. Le dimensioni della scatola sono (W) 448 mm x (H) 460 mm x (D) 160 mm. La corrente nominale è 90 A. La classe di isolamento elettrico è la classe II (doppio isolamento). Il grado di protezione agli urti meccanici è IP65 e IK09. La resistenza al fuoco è 650°C. Il colore dell'involucro è grigio chiaro (RAL 7035). La temperatura di funzionamento è compresa tra-25°C e 60°C. Il presente involucro è conforme a IEC 60439-3. È dotato di due cinghie di cablaggio, due piastre per la presa di corrente di 65 mm x 65 mm o 75 mm x 75 mm e otto piastre per la presa di corrente da 65 mm x 85 mm.

tipo di montaggio

A parete

colore

Grigio

larghezza

448 mm

altezza

460 mm

profondità

160 mm

numero RAL

7035

numero di file

1

tipo di copertura

Porta

possibilità di applicazione

profondità interna

91 mm

barra DIN

piombabile

Materiale del corpo

Plastica

Numero moduli DIN

18

tipo di chiusura

Altro

tipo di porta

Singolo

grado di protezione (IP)

IP65

coperchio/porta trasparente

esecuzione coperchio

Chiuso

Segnale di passaggio porta

numero di aperture per le prese

8

Serie

Mureva Enclosure

Produttore

Mini Mureva IP65 19 moduli 8 prese cassette industriali