Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Apparecchi per binari elettrificati /

I GUZZINI ILLUMINAZIONE SPA
Cod. Rexel
GU3.P304.701.0
Cod. Produttore
3.P304.701.0
Cod. EAN
8025550579891

Informazioni di prodotto

LASER TONDO D17 FISSO FRAME LED WARM 2700K
LASER TONDO D17 FISSO FRAME LED WARPerfetto per un'illuminazione uniforme e moderna, questo downlight LED offre un mix di efficienza energetica e design raffinato. Illumina con intelligenza e stile. Acquista questo Downlight LED per un'esperienza luminosa superiore.

Materiale di fabbricazione

Alluminio e materiale termoplastico

Tipo Lampada

LED

Attacco

/

Num Vani

1

potenza nominale

1,4

Flusso Nominale

115

Temperatura Colore

2700

CRI

90

Tipo Ottica

S - Spot

dimmerabile

NO

Disponibile

NO

Grado di protezione IP

IP20

Classe Isolamento

Class III

dimensioni

ø22x54

Ambiente di utilizzo

Interni

Produttore

LASER TONDO D17 FISSO FRAME LED WAR