Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELBC73001F2451
Cod. Produttore
BC73001F2451
Cod. EAN
4013614192265

Informazioni di prodotto

Mini Contactor BC7 17 ... 32 V DC - 3 NO - 0 NC - Flat-Pin Connections

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: The BC7-30-01-F mini contactor is a compact 3 pole contactor with 1 auxiliary contact and flat pin connector. They are ideally suited for applications where reliability is a must and space is at a premium. Mini contactors are used in residential buldings, commercial buildings and industrial applications for the control of single or three-phase loads up to 5.5 kW (AC-3) and 20 A (AC-1) or switching of control signals. Due to the low coil consumption, this device can be directly controlled by a PLC. Further features are the noiseless and hum-free coil, a switch position indication and the integrated possibility for rail or wall mounting.

larghezza

52,5 mm

altezza

57,5 mm

profondità

46,7 mm

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

5,5 KILOWATT

Numero di contatti principali, normalmente aperti

3

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi

1

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V

12 A

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V

20 A

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Collegamento a connettore piatto

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

Potenza di esercizio nominale NEMA

2,24 KILOWATT

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

17 ... 32 V

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

220 ... 690 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

220 ... 690 V

Serie

BC7

Produttore

ABB

Mini Contactor BC7-30-01-F 3 Poli 17-32 V DC 3 NO 0 NC Connessioni Flat-Pin controllo carichi fino 5,5 kW