Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELEL 418 0
Cod. Produttore
EL 418 0
Cod. EAN
4013614153112

Informazioni di prodotto

Mini Contactor B6 220 ... 240 V AC - 3 NO - 0 NC - Flat-Pin Connections

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: The B6-30-10-F mini contactor is a compact 3 pole contactor with 1 auxiliary contact and flat pin connection. They are ideally suited for applications where reliability is a must and space is at a premium. Mini contactors are used in residential buldings, commercial buildings and industrial applications for the control of single or three-phase loads up to 4 kW (AC-3) and 20 A (AC-1) or switching of control signals. Further features are the silent coil, a switch position indication and the integrated possibility for rail or wall mounting.

larghezza

52,5 mm

altezza

57,5 mm

profondità

46,7 mm

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

4 KILOWATT

Numero di contatti principali, normalmente aperti

3

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto

1

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V

9 A

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V

20 A

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Collegamento a connettore piatto

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Potenza di esercizio nominale NEMA

1,49 KILOWATT

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

220 ... 240 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

220 ... 240 V

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

220 ... 690 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

220 ... 690 V

Produttore

ABB

Mini Contactor B6 3 poli 1 ausiliario 220-240V AC controllo carichi fino 4 kW uso residenziale e industriale