› Datacom › Soluzioni per cablaggio in rame › Lan adattatori e baloons

MINI-COM 4-PORT SURFACE MOUNT BOX W

Cod. Rexel PDCBXQ4WH-A
Cod. Produttore CBXQ4WH-A
Cod. EAN 0613056169487

Informazioni principali

  • Materiale: ABS
  • Montaggio: viti, adesivo, magnete
  • Numero moduli: 4 moduli
  • Copertura: sgancio rapido con vite
  • Compatibilità: Mini-Com® Modules
  • Certificazione: UL 1863, UL 2043
  • Dimensioni: 95.35x93.98x30 mm
  • Serie: Mini-Com® Surface Mount Boxes

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: The Mini-Com® Surface Mount Box is plenum rated and accepts four Mini-Com Modules. Cover has a quick release mechanism that allows easy access to the modules; cover can be secured with a screw. The box offers a variety of mounting options using adhesive tape, screws, or optional magnet. The box includes a label pocket for easy identification and is white.
MINI-COM 4-PORT SURFACE MOUNT BOX W