Prodotti / Illuminazione /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI3104522
Cod. Produttore
3104522
Cod. EAN
8018367688450

Informazioni di prodotto

  • Serie: MIMIK 50 B
  • Potenza: 50 W
  • Temperatura colore: 830 K
  • Flusso luminoso: 94 lm/W
  • Durata elevata: massima sicurezza
  • Design tecnologico: innovativo
  • Componenti: affidabili
  • Applicazione: illuminotecnici
MIMIK 50 B 94 A60/W 830 AN96 DAPerformance In Lighting apparecchi illuminotecnici tecnologicamente innovativi e con la massima sicurezza e durata nel tempoTutti i prodotti sono ideati, disegnati, ingegnerizzati e testati nei nostri stabilimenti e utilizzano solo componenti di marche sicure e affidabili. Descrizione del produttore: MIMIK 50 B 94 A60/W 830 AN96 DAPerformance In Lighting apparecchi illuminotecnici tecnologicamente innovativi e con la massima sicurezza e durata nel tempoTutti i prodotti sono ideati, disegnati, ingegnerizzati e testati nei nostri stabilimenti e utilizzano solo componenti di marche sicure e affidabili.

Produttore

MIMIK 50 B 94 A60/W 830 AN96 DA