Prodotti / Illuminazione /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI303804
Cod. Produttore
303804
Cod. EAN
8018367620245

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 30 W
  • Temperatura colore: 3000 K
  • Flusso luminoso: 2506 lm
  • Grado protezione: IP65
  • Classe protezione: I
  • Dimensioni (LxAxP): 300x125x64 mm
  • Materiale corpo: Alluminio
  • Serie: MIMIK

Documentazione tecnica

Apparecchio LED da parete progettato per l'illuminazione outdoor, caratterizzato da un corpo in alluminio pressofuso verniciato con polvere poliestere conforme agli standard ISO 9227/12944 e ISO 9223 (C5), che garantisce elevata resistenza agli agenti atmosferici. È dotato di guarnizione in silicone antinvecchiamento e diffusore in vetro piano temperato trasparente serigrafato internamente, con gruppo ottico costituito da lenti in tecnopolimero ad alta trasmittanza. La versione con ottica CP offre una distribuzione luminosa asimmetrica di tipo ciclopedonale (Type II), ideale per illuminare percorsi ciclopedonali. L'apparecchio integra un alimentatore, presenta viteria di chiusura in acciaio inox ed è apribile e manutenibile. Offre una potenza di 30 W con temperatura colore di 3000 K, un flusso luminoso di 2506 lumen e un indice di resa cromatica CRI 70. Ha grado di protezione IP65 e classe di protezione I, con un'efficienza luminosa di 84 lm/W. Le dimensioni sono 300 mm di lunghezza, 64 mm di larghezza e 125 mm di altezza, con un peso netto di 1,99 kg. Adatto per montaggio a parete esterno, garantisce un mantenimento del flusso luminoso L80B10 a 60000 ore e assicura un inquinamento luminoso nullo. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Apparecchio da parete per interni ed esterni costituito da: Corpo in alluminio pressofuso verniciato in polvere poliestere / Diffusore in vetro piano temperato trasparente serigrafato internamente per le versioni MIMIK / Guarnizione in silicone / Le versioni LED sono fornite complete di alimentatore 220/240 V 50/60 Hz / Le versioni MIMIK hanno gruppo ottico costituito da lenti in tecnopolimero ad elevata trasmittanza con diverse distribuzioni luminose per assolvere specifici compiti illuminotecnici / Processo di verniciatura in 13 differenti passaggi in polveri di poliestere ad alta resistenza contro raggi UV ed agenti atmosferici / Le versioni con ottica "CP" sono caratterizzate da distribuzione luminosa asimmetrica idonea per illuminare percorsi ciclopedonali

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

300 mm

portalampada

Altro

colore del corpo

Grigio

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tipo cablaggio

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

Indice di resa cromatica CRI

70-79 (classe 2A)

lunghezza

63 mm

altezza/profondità

125 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo Lampada

LED non sostituibile

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Asimmetrico

materiale della copertura

Vetro opalino

resistenza agli urti

IK06

grado di protezione (IP)

IP65

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

adatto per montaggio a parete

Apparecchio cablato

Angolo di emissione

A fascio largo 40-80°

Potenza totale

30 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

2506 lm

Colore luce

Bianco

Vita utile misurazioni L80/B10 a 25 °C

60000 h

Nessuna funzione dimm

Classe di efficienza energetica della sorgente luminosa fissa

A++, A+, A (LED)

adatto per potenza lampada

30 ... 30 W

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

3000 ... 3000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-20 ... 25 °C

Produttore

Apparecchio parete LED alluminio resistente interno esterno