Prodotti /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI304425
Cod. Produttore
304425
Cod. EAN
8018367635126

Informazioni di prodotto

MIMIK 20 M CP/T3 garantisce efficienza e affidabilità per installazioni professionali.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facile installazione grazie a design robusto e materiali resistenti
  • Risparmio di tempo durante il montaggio
  • Compatibilità con impianti standard

Vantaggi per il cliente finale:

  • Consumo energetico contenuto con potenza di 21W
  • Illuminazione naturale e confortevole a 4000K
  • Funzionamento stabile e duraturo nel tempo
Descrizione del produttore: MIMIK 20 M CP/T3 è un dispositivo elettrico progettato per garantire prestazioni affidabili e sicure. Con una potenza di 21W e una corrente di 500mA, offre un funzionamento efficiente e stabile. La temperatura di colore di 4000K assicura una luce naturale e confortevole, ideale per ambienti che richiedono un'illuminazione di qualità. Il modello GR94 è caratterizzato da materiali resistenti e una costruzione robusta, pensata per durare nel tempo e resistere alle sollecitazioni tipiche degli impianti elettrici. Questo prodotto rappresenta una soluzione tecnica avanzata per applicazioni elettriche professionali.