Prodotti /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI304426
Cod. Produttore
304426
Cod. EAN
8018367635133

Informazioni di prodotto

La lampada MIMIK 20 M CP/T3 offre prestazioni elevate con efficienza energetica e lunga durata.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design compatto
  • Risparmio di tempo nella posa e manutenzione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Consumo energetico ridotto con potenza di 21W
  • Luce naturale a 4000K ideale per vari ambienti
Descrizione del produttore: La lampada MIMIK 20 M CP/T3 è caratterizzata da una potenza di 21W e un flusso di 500mA, progettata per garantire efficienza e durata. Con una temperatura di colore di 4000K, offre una luce naturale ideale per ambienti professionali e residenziali. Il design compatto e le specifiche tecniche avanzate la rendono un componente affidabile per impianti elettrici che richiedono prestazioni elevate e risparmio energetico.