Prodotti /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI304422
Cod. Produttore
304422
Cod. EAN
8018367635096

Informazioni di prodotto

Lampada MIMIK 20 M, ideale per installazioni elettriche professionali.

Vantaggi per l'installatore:

  • Facilità di installazione grazie al design compatto
  • Risparmio di tempo con componenti pronti all’uso
  • Funzionamento stabile e sicuro

Vantaggi per il cliente finale:

  • Illuminazione efficiente con 21W di potenza
  • Risparmio energetico garantito
  • Luce calda e accogliente a 3000K
Descrizione del produttore: Lampada MIMIK 20 M con potenza di 21 watt e corrente di 500 mA, caratterizzata da una temperatura colore di 3000 Kelvin per una luce calda e accogliente. Progettata per garantire un'illuminazione efficiente e di qualità, è ideale per applicazioni elettriche che richiedono prestazioni affidabili e durature. Il design compatto e la tecnologia avanzata assicurano un funzionamento stabile e sicuro, rendendo questo prodotto una scelta eccellente per soluzioni di illuminazione professionali.