Prodotti /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI304394
Cod. Produttore
304394
Cod. EAN
8018367634440

Informazioni di prodotto

Apparecchio da parete versatile e resistente, ideale per installazioni interne ed esterne.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al corpo in alluminio pressofuso
  • Alimentatore integrato 220/240 V 50/60 Hz nelle versioni LED
  • Guarnizione in silicone per protezione e durata

Vantaggi per il cliente finale:

  • Risparmio energetico con sorgenti LED ad alta efficienza
  • Durata e resistenza elevate grazie alla verniciatura poliestere UV-resistant
  • Illuminazione ottimizzata con diverse distribuzioni luminose e funzione emergenza 3 ore
Apparecchio da parete per interni ed esterni costituito da: Corpo in alluminio pressofuso verniciato in polvere poliestere / Diffusore in vetro piano temperato trasparente serigrafato internamente per le versioni MIMIK / Guarnizione in silicone / Le versioni LED sono fornite complete di alimentatore 220/240 V 50/60 Hz / Le versioni MIMIK hanno gruppo ottico costituito da lenti in tecnopolimero ad elevata trasmittanza con diverse distribuzioni luminose per assolvere specifici compiti illuminotecnici / La versione EM/3P prevede l’utilizzo come illuminazione generale oltre che di emergenza, autonomia 3 ore / Autonomia di 3 ore / Processo di verniciatura in 13 differenti passaggi in polveri di poliestere ad alta resistenza contro raggi UV ed agenti atmosferici / Le versioni M, monoemissione, utilizzano una sola sorgente luminosa per emissione verso l’alto o verso il basso / Le versioni con ottica "CP" sono caratterizzate da distribuzione luminosa asimmetrica idonea per illuminare percorsi ciclopedonali

adatto per montaggio a parete

temperatura del colore

3000 K

flusso luminoso effettivo

1897 lm

altezza/profondità

200 mm

adatto per potenza lampada

24

apparecchio di servizio incluso

prestazioni del sistema

24 W

larghezza

200 mm

adatto per luce d’emergenza

lunghezza

65 mm

con corpo luminoso

tensione nominale

220 V

adatto per numero di corpi luminosi

1

grado di resa del colore

70-79 (classe 2A)

colore della luce

bianco

classe di protezione

I

resistenza agli urti

IK06

grado di protezione (IP)

IP65

uscita della luce

diretto

angolo di irraggiamento

a fascio largo 40-80°

ripartizione della luce

asimmetrico

apparecchio di servizio

apparecchio di servizio LED comandato da corrente

tipo di tensione

AC

materiale della copertura

vetro trasparente

colore della scatola

grigio

materiale della scatola

alluminio

corpo luminoso

LED non sostituibile

Produttore

MIMIK 20 M CP/T2 24W EM3P 3K GR3