Prodotti /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI304396
Cod. Produttore
304396
Cod. EAN
8018367634464

Informazioni di prodotto

Lampada MIMIK 20W con attacco CP/T2, progettata per garantire efficienza e affidabilità.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design compatto
  • Risparmio di tempo durante il montaggio
  • Compatibilità con standard CP/T2 per sostituzioni rapide

Vantaggi per il cliente finale:

  • Consumo energetico contenuto con potenza di 21W
  • Illuminazione stabile e confortevole a 3000K
  • Lunga durata garantita per ridurre costi di manutenzione
Descrizione del produttore: Lampada MIMIK da 20 watt con attacco CP/T2, caratterizzata da una potenza di 21 watt e temperatura colore 3000K, ideale per applicazioni di illuminazione elettrica. Il design compatto e le specifiche tecniche la rendono adatta a installazioni che richiedono efficienza energetica e qualità luminosa costante. Progettata per garantire affidabilità e durata nel tempo, questa lampada è una soluzione efficiente per ambienti che necessitano di un'illuminazione stabile e confortevole.