Prodotti /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI304416
Cod. Produttore
304416
Cod. EAN
8018367635034

Informazioni di prodotto

Dispositivo MIMIK 20 M progettato per garantire efficienza e affidabilità.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facilità di installazione grazie a design compatto
  • Risparmio di tempo durante il montaggio

Vantaggi per il cliente finale:

  • Consumo energetico contenuto a 21W
  • Illuminazione calda e confortevole a 3000K
  • Affidabilità e sicurezza conforme a standard GR94
Descrizione del produttore: MIMIK 20 M è un dispositivo elettrico caratterizzato da una potenza di 21 watt e una corrente di 500 mA, progettato per garantire efficienza e affidabilità nelle applicazioni elettriche. Il prodotto presenta una temperatura di colore di 3000 Kelvin, indicativa di una luce calda ideale per ambienti che richiedono un'illuminazione confortevole. La sigla GR94 suggerisce una conformità a specifiche tecniche o standard di sicurezza, assicurando prestazioni sicure e durature. Questo componente è indicato per chi cerca soluzioni di alta qualità nel settore dell'illuminazione elettrica.