Prodotti / Illuminazione /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI303763
Cod. Produttore
303763
Cod. EAN
8018367619119

Informazioni di prodotto

Apparecchio da incasso versatile e resistente, ideale per installazioni interne ed esterne.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facile installazione grazie al corpo in alluminio pressofuso e guarnizione in silicone
  • Versioni LED complete di alimentatore 220/240 V per rapido collegamento
  • Materiali resistenti agli urti e agli agenti atmosferici garantiscono durabilità

Vantaggi per il cliente finale:

  • Effetto wall-washer per un’illuminazione uniforme e di design
  • Risparmio energetico con sorgenti LED ad alta efficienza
  • Diffusore stabilizzato agli UV per mantenere la qualità della luce nel tempo
Apparecchio da incasso a parete con effetto wall-washer, per interni ed esterni, costituito da: Corpo in alluminio pressofuso verniciato in polvere poliestere / Diffusore in tecnopolimero trasparente, stabilizzato agli UV e resistente agli urti / Diffusore in vetro piano temperato trasparente serigrafato internamente per le versioni MIMIK / Guarnizione in silicone / Le versioni LED sono fornite complete di alimentatore 220/240 V 50/60 Hz / Le versioni MIMIK hanno gruppo ottico costituito da lenti in tecnopolimero ad elevata trasmittanza con diverse distribuzioni luminose per assolvere specifici compiti illuminotecnici / Processo di verniciatura in 13 differenti passaggi in polveri di poliestere ad alta resistenza contro raggi UV ed agenti atmosferici / Le versioni M, monoemissione, utilizzano una sola sorgente luminosa per emissione verso l’alto o verso il basso

larghezza

200 mm

prestazioni del sistema

26 W

flusso luminoso effettivo

2149 lm

adatto per potenza lampada

26

altezza/profondità

200 mm

apparecchio di servizio incluso

temperatura del colore

3000 K

con corpo luminoso

adatto per montaggio a parete

adatto per numero di corpi luminosi

1

lunghezza

65 mm

tensione nominale

220 V

grado di resa del colore

70-79 (classe 2A)

colore della luce

bianco

classe di protezione

I

grado di protezione (IP)

IP65

resistenza agli urti

IK06

uscita della luce

diretto

apparecchio di servizio

apparecchio di servizio LED comandato da corrente

ripartizione della luce

asimmetrico

angolo di irraggiamento

a fascio largo 40-80°

materiale della copertura

vetro opalino

tipo di tensione

AC

corpo luminoso

LED non sostituibile

materiale della scatola

alluminio

colore della scatola

antracite

Produttore

MIMIK 20 M A60/W 26W 3000K ANTR