Prodotti / Illuminazione /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI303735
Cod. Produttore
303735
Cod. EAN
8018367618860

Informazioni di prodotto

Apparecchio da incasso versatile con effetto wall-washer, ideale per interni ed esterni.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Corpo in alluminio pressofuso verniciato resistente agli agenti atmosferici
  • Facile installazione grazie al design compatto e materiali robusti
  • Versioni LED complete di alimentatore integrato 220/240 V

Vantaggi per il cliente finale:

  • Illuminazione efficiente con lenti ad elevata trasmittanza
  • Risparmio energetico grazie a sorgenti LED di qualità
  • Diffusore resistente agli urti e stabilizzato ai raggi UV
Apparecchio da incasso a parete con effetto wall-washer, per interni ed esterni, costituito da: Corpo in alluminio pressofuso verniciato in polvere poliestere / Diffusore in tecnopolimero trasparente, stabilizzato agli UV e resistente agli urti / Diffusore in vetro piano temperato trasparente serigrafato internamente per le versioni MIMIK / Guarnizione in silicone / Le versioni LED sono fornite complete di alimentatore 220/240 V 50/60 Hz / Le versioni MIMIK hanno gruppo ottico costituito da lenti in tecnopolimero ad elevata trasmittanza con diverse distribuzioni luminose per assolvere specifici compiti illuminotecnici / Processo di verniciatura in 13 differenti passaggi in polveri di poliestere ad alta resistenza contro raggi UV ed agenti atmosferici / Le versioni M, monoemissione, utilizzano una sola sorgente luminosa per emissione verso l’alto o verso il basso

lunghezza

65 mm

larghezza

200 mm

altezza/profondità

200 mm

temperatura del colore

4000 K

flusso luminoso effettivo

2183 lm

con corpo luminoso

adatto per numero di corpi luminosi

1

prestazioni del sistema

26 W

tensione nominale

220 V

apparecchio di servizio incluso

adatto per montaggio a parete

adatto per potenza lampada

26

grado di resa del colore

70-79 (classe 2A)

colore della luce

bianco

classe di protezione

I

resistenza agli urti

IK06

grado di protezione (IP)

IP65

uscita della luce

diretto

angolo di irraggiamento

a fascio largo 40-80°

ripartizione della luce

asimmetrico

apparecchio di servizio

apparecchio di servizio LED comandato da corrente

tipo di tensione

AC

materiale della copertura

vetro opalino

colore della scatola

bianco

materiale della scatola

alluminio

corpo luminoso

LED non sostituibile

Produttore

MIMIK 20 A60/W 26W 4000K WH1