Prodotti / Illuminazione /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI303736
Cod. Produttore
303736
Cod. EAN
8018367618853

Informazioni di prodotto

Apparecchio da incasso versatile con design resistente e prestazioni elevate.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Corpo in alluminio pressofuso verniciato per una facile installazione e durabilità
  • Versioni LED complete di alimentatore 220/240 V per un cablaggio rapido
  • Diffusore in tecnopolimero e vetro temperato resistente agli urti

Vantaggi per il cliente finale:

  • Effetto wall-washer per un’illuminazione uniforme e gradevole
  • Risparmio energetico grazie alle versioni LED ad alta efficienza
  • Alta resistenza agli agenti atmosferici per utilizzo interno ed esterno
Apparecchio da incasso a parete con effetto wall-washer, per interni ed esterni, costituito da: Corpo in alluminio pressofuso verniciato in polvere poliestere / Diffusore in tecnopolimero trasparente, stabilizzato agli UV e resistente agli urti / Diffusore in vetro piano temperato trasparente serigrafato internamente per le versioni MIMIK / Guarnizione in silicone / Le versioni LED sono fornite complete di alimentatore 220/240 V 50/60 Hz / Le versioni MIMIK hanno gruppo ottico costituito da lenti in tecnopolimero ad elevata trasmittanza con diverse distribuzioni luminose per assolvere specifici compiti illuminotecnici / Processo di verniciatura in 13 differenti passaggi in polveri di poliestere ad alta resistenza contro raggi UV ed agenti atmosferici / Le versioni M, monoemissione, utilizzano una sola sorgente luminosa per emissione verso l’alto o verso il basso

apparecchio di servizio incluso

con corpo luminoso

adatto per numero di corpi luminosi

1

tensione nominale

220 V

adatto per potenza lampada

26

temperatura del colore

3000 K

flusso luminoso effettivo

2149 lm

larghezza

200 mm

prestazioni del sistema

26 W

altezza/profondità

200 mm

lunghezza

65 mm

adatto per montaggio a parete

classe di protezione

I

colore della luce

bianco

grado di resa del colore

70-79 (classe 2A)

resistenza agli urti

IK06

grado di protezione (IP)

IP65

apparecchio di servizio

apparecchio di servizio LED comandato da corrente

ripartizione della luce

asimmetrico

angolo di irraggiamento

a fascio largo 40-80°

tipo di tensione

AC

uscita della luce

diretto

materiale della scatola

alluminio

materiale della copertura

vetro opalino

corpo luminoso

LED non sostituibile

colore della scatola

bianco

Produttore

MIMIK 20 A60/W 26W 3000K WH1