Prodotti /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI304818
Cod. Produttore
304818
Cod. EAN
8018367642155

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 10W
  • Temperatura: 3000K
  • Tipo luce: Monocromatica
  • Consumo: Ridotto
  • Design: Compatto e moderno
  • Installazione: Semplice e sicura
  • Applicazioni: Interne
  • Serie: MIMIK
Descrizione del produttore: Lampada LED MIMIK 10 FLAT MONO da 10 watt con temperatura colore 3000K, ideale per illuminazione efficiente e di qualità. Caratterizzata da un design compatto e moderno, garantisce una luce calda e uniforme perfetta per ambienti interni. Il prodotto offre un'ottima resa luminosa con un consumo energetico ridotto, contribuendo al risparmio energetico. La sua struttura è progettata per un'installazione semplice e sicura, adatta a diverse applicazioni elettriche.