Prodotti /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI304817
Cod. Produttore
304817
Cod. EAN
8018367642148

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 10W
  • Temperatura: 3000K
  • Design: piatto e compatto
  • Efficienza: elevata
  • Uso: versatile
  • Durata: prolungata
  • Serie: MIMIK
  • Colore luce: calda
Descrizione del produttore: La lampada MIMIK 10 FLAT MONO da 10W offre un'illuminazione calda a 3000K, ideale per creare ambienti accoglienti e confortevoli. Grazie al design piatto e compatto, si integra facilmente in diversi contesti elettrici, garantendo efficienza energetica e qualità della luce. Questo prodotto è progettato per un uso versatile, combinando tecnologia avanzata e durata nel tempo, perfetto per soluzioni di illuminazione moderne e funzionali.