› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Fusibili

Microswitch T1 2A 250V per applicazioni elettriche industriali

Cod. Rexel EAT170H0236
Cod. Produttore 170H0236
Cod. EAN 5996516007693

Informazioni principali

  • Corrente: 2A
  • Tensione: 250V
  • Tipo: Microswitch T1
  • Serie: Bussmann Series
  • Costruzione: Robusta
  • Uso: Applicazioni elettriche
  • Affidabilità: Alta
  • Quantità consigliata: 12

Descrizione del prodotto

Microinterruttore di precisione modello 170H0236, progettato per applicazioni elettriche con una capacità di commutazione di 2A a 250V. Questo componente è ideale come parte di ricambio, garantendo affidabilità e durata nel tempo. La sua costruzione robusta assicura prestazioni costanti in ambienti industriali e civili, rendendolo una soluzione efficace per il controllo dei circuiti elettrici. Paese di produzione: Ungheria Descrizione del produttore: Il microswitch EAT170H0236 è un componente essenziale per applicazioni elettriche, progettato per garantire affidabilità e precisione. Con una capacità di 2A e una tensione di 250V, questo microswitch è ideale per una varietà di utilizzi. La sua costruzione robusta assicura prestazioni durature, rendendolo un'ottima scelta per chi cerca un ricambio di qualità. Sia che si tratti di un progetto di fai da te o di un'applicazione professionale, il microswitch EAT170H0236 offre una soluzione efficace e sicura.

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

dimensione

Altro

Parte di ricambio

Serie

Bussmann Series

Microswitch T1 2A 250V per applicazioni elettriche industriali