›

MICROINTERRUTTORE

DKC
Cod. Rexel S3RAMC01
Cod. Produttore RAMC01
Cod. EAN 8033603082786

Informazioni principali

  • Descrizione: MICROINTERRUTTORE
  • Fissaggio: Magnetico o viti
  • Tipo: Doppio sistema fissaggio
  • Serie: S3RAMC01

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Doppio sistema di fissaggio, magnetico o tramite viti.

Caratteristiche tecniche

funzione di commutazione

Altro

Materiale del corpo

Plastica

rivestimento scatola

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Altro

forma della scatola

Altro

grado di protezione (IP)

Altro

Allineamento dell'elemento di azionamento

Altro

Grado di protezione (NEMA)

Altro

temperatura ambiente durante il funzionamento

20 ... 50 °C

MICROINTERRUTTORE