› Sicurezza › Antintrusione: Allarmi e Antifurti › Sistemi antifurto via radio

Micro contatto magnetico radio 868MHz sicurezza antintrusione

Cod. Rexel BTI4286
Cod. Produttore 4286
Cod. EAN 8005543591147

Informazioni principali

  • Frequenza operativa: 868 MHz
  • Tensione alimentazione: 1 batteria CR2032 (3V)
  • Durata batteria: fino a 3 anni
  • Portata radio: 300 mt in campo libero
  • Temperatura operativa: +5° a +40°C
  • Dimensioni contatto: 30x53x10 mm
  • Dimensioni magnete: 12x36x9 mm
  • Serie: 4286

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Il mini contatto magnetico radio BTI4286 è caratterizzato da dimensioni ridotte che ne facilitano l'installazione discreta su porte o finestre. Funziona con una batteria al litio CR2032 da 3V, inclusa, con una durata massima fino a 3 anni. Opera alla frequenza di 868 MHz con una portata radio fino a 300 metri in campo libero, garantendo una comunicazione affidabile con la centrale. Il dispositivo invia messaggi di supervisione a intervalli programmabili, assicurando un controllo costante del funzionamento e segnalando eventuali tentativi di sabotaggio tramite un LED lampeggiante. Il colore marrone permette un'integrazione estetica con strutture di tonalità simile. La temperatura operativa consigliata è tra 5 e 40 gradi Celsius. Le dimensioni compatte del contatto (30 x 53 x 10 mm) e del magnete (12 x 36 x 9 mm) lo rendono adatto a varie applicazioni di sicurezza domestica e industriale. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Micro contatto magnetico radio 868MHz - colore marrone. Batteria al litio tipo CR2032 inclusa per una durata massima prevista fino a 3 anni. Dimensioni contatto: 30 x 53 x 10 mm ( A x L x P ). Dimensioni magnete: 12 x 36 x 09 mm ( A x L x P ).

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Struttura

colore

Marrone

Micro contatto magnetico radio 868MHz sicurezza antintrusione