Prodotti /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM177065
Cod. Produttore
177065
Cod. EAN
4015081715084

Informazioni di prodotto

MICRO-4 CALOTTA PARETE 4 MODULI
Descrizione del produttore: La calotta MICRO-4 per parete è un contenitore elettrico compatto progettato per ospitare 4 moduli DIN. Realizzata con materiali resistenti, garantisce una protezione affidabile per l’installazione di componenti elettrici. Il prodotto presenta un tipo di montaggio a parete e un coperchio con chiusura sicura, privo di serratura e senza porta trasparente, ideale per applicazioni che richiedono un accesso semplice e una protezione contro polvere e urti. La sua struttura è studiata per facilitare l’organizzazione e la gestione degli impianti elettrici in ambienti residenziali e commerciali.

tipo di montaggio

A parete

colore

Bianco

larghezza

80 mm

altezza

125 mm

profondità

58 mm

numero RAL

9003

profondità di incasso

70 mm

numero di file

1

esecuzione EMC

profondità interna

53 mm

barra DIN

Materiale del corpo

Plastica

Numero moduli DIN

4

tipo di chiusura

Altro

grado di protezione (IP)

IP30

esecuzione coperchio

Con taglio