Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Tubo Rigido PVC e accessori /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
BOB10690
Cod. Produttore
B10690
Cod. EAN
8010730003044

Informazioni di prodotto

  • Serie: MGM50
  • Tipo: Manicotto tubo rigido
  • Colore: Grigio
  • Protezione: IP40
  • Autoestinguente: Sì
  • Quantità consigliata: 50 pezzi

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: MGM 50 Manicotto di giunzione per tubi rigidi, autoestinguente IP40 GRIGIO

qualità del materiale

PVC

materiale

Plastica

per diametro del tubo nominale

50 mm

Produttore

MGM 50 Manicotto di giunzione per tubi rigidi, autoestinguente IP40 GRIGIO