Prodotti /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE81491
Cod. Produttore
81491
Cod. EAN
8009561114357

Informazioni di prodotto

MG NYLON-Raccordo plast PG29 D=28 RAL 7035

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Raccordi plastici per guidacavi in PVC MG Nylon - Filettatura PG - Colore RAL7035. Diametro guidacavo interno: 28mm Filettatura: PG29

monopezzo

diametro nominale

28 mm

dimensione di collegamento filettatura

PG29

forma costruttiva

filettatura esterna

esecuzione

diritto

colore

grigio

grado di protezione (IP)

IP42

Produttore

MG NYLON-RACCORDO PLAST PG29 D 28 R