Prodotti /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE81607
Cod. Produttore
81607
Cod. EAN
8009561115033

Informazioni di prodotto

MG NYLON-Raccordo plast G3/4' D=21 grigio

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Raccordi plastici per guidacavi in PVC MG Nylon - Filettatura GAS - Colore grigio. Diametro guidacavo interno: 21mm Filettatura: G3/4

monopezzo

diametro nominale

21 mm

colore

grigio

forma costruttiva

filettatura esterna

dimensione nominale in pollici

3/4 di pollice

esecuzione

diritto

grado di protezione (IP)

IP42

Produttore

MG NYLON-RACCORDO PLAST G3/4 D 21