Prodotti /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE81602
Cod. Produttore
81602
Cod. EAN
8009561114982

Informazioni di prodotto

MG NYLON-Raccordo plast G1/4' D=10 grigio
CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Raccordi plastici per guidacavi in PVC MG Nylon - Filettatura GAS - Colore grigio. Diametro guidacavo interno: 10mm Filettatura: G1/4

esecuzione

diritto

grado di protezione (IP)

IP42

dimensione nominale in pollici

1/4 di pollice

colore

grigio

forma costruttiva

filettatura esterna

diametro nominale

10 mm

monopezzo