Prodotti /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE81610
Cod. Produttore
81610
Cod. EAN
8009561115064

Informazioni di prodotto

MG NYLON-Raccordo plast G1'1/2 D=45 grigio

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Raccordi plastici per guidacavi in PVC MG Nylon - Filettatura GAS - Colore grigio. Diametro guidacavo interno: 45mm Filettatura: G1 1/2

monopezzo

diametro nominale

45 mm

dimensione nominale in pollici

1 1/2 pollice

colore

grigio

esecuzione

diritto

forma costruttiva

filettatura esterna

grado di protezione (IP)

IP42

Produttore

MG NYLON-RACCORDO PLAST G1 1/2 D 45