Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Passerelle IP66 /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
BOB02616
Cod. Produttore
B02616
Cod. EAN
8015892026160

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Giunto MG 110x30
  • Serie: Metrò fast
  • Compatibilità: Canale METRO' FAST
  • RoHS: Conforme (10 sostanze)
  • Dimensioni: 110x30 mm
  • Quantità consigliata: 10 pezzi
  • Tipo: Giunto per canalizzazione
  • Esenzione RoHS: Assente

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Giunto MG 110x30 per canale METRO' FAST

larghezza del canale

110 mm

altezza del canale

30 mm

materiale

Altro

Serie

Metr / fast

Produttore

MG 110x30 Giunto per canale Metrò Fast