› Civile residenziale › Serie Civili › Vimar › Vimar Linea

Mezzi tasti intercambiabili 2 moduli simboli frecce bianco per impianti elettrici

Cod. Rexel VI31480.2FB
Cod. Produttore 31480.2FB
Cod. EAN 8007352697492

Informazioni principali

  • Descrizione: Due mezzi tasti
  • Moduli: 2 moduli
  • Simbolo: freccia
  • Colore: bianco
  • Quantità consigliata: 10
  • Serie: VI31480.2FB

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Due mezzi tasti intercambiabili 2 moduli, simbolo freccia, bianco

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

sistema bus EIB/KNX

accoppiamento bus incluso

materiale

Plastica

altri sistemi bus

Altro

codice RAL (simile)

9016

Tipo superficie

Opaco

Mezzi tasti intercambiabili 2 moduli simboli frecce bianco per impianti elettrici