Prodotti / Civile residenziale / Domotica e Building Automation / Building Automation /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI20751.2
Cod. Produttore
20751.2
Cod. EAN
8007352592049

Informazioni di prodotto

Due mezzi tasti 1M simboli frecce grigio

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Due mezzi tasti intercambiabili 1 modulo, simbolo freccia, grigio

colore

Grigio

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

sistema bus EIB/KNX

materiale

Plastica

altri sistemi bus

Altro

codice RAL (simile)

7024

Tipo superficie

Opaco

Produttore

Mezzi tasti intercambiabili 1 modulo simboli frecce colore grigio per dispositivi elettrici