Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti /
Informazioni di prodotto
larghezza
56
altezza
33
peso
0.153
memoria dei valori misurati
percorso di segnalazione visibile
lunghezza della linea di segnalazione
80 m
lunghezza
127
lunghezza d’onda del sensore
635
grado di protezione (IP)
IP54
precisione
0.2
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te