Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Passerelle IP66 /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
BOB02613
Cod. Produttore
B02613
Cod. EAN
8015892026139

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni: 75x30 mm
  • Materiale: Plastica
  • Applicazione: Canale sottopavimento
  • Serie: Metrò
  • Conformità: RoHS (10 sostanze)
  • Quantità consigliata: 36 pezzi
  • Uso: Per solette di cemento
  • Protezione ambientale: Sostenibile

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Canale portacavi in plastica per solette di cemento METRO' 75x30

larghezza

75 mm

altezza

30 mm

Numero di scomparti

1

lunghezza

2000 mm

materiale

Plastica

Serie

Metr /

Produttore

METRO\' 75x30 Canale per solette di cemento BIANCO