Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Passerelle IP66 /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
BOB02614
Cod. Produttore
B02614
Cod. EAN
8015892026146

Informazioni di prodotto

Canale portacavi in plastica per solette di cemento METRO' 110/2x30

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Canali scatolati porta cavi della linea METRO' FAST, delle dimensioni di b110 x h30 mm. Realizzati in PVC che impedisce la propagazione della fiamma, offrono protezione IP40 e resistenza agli impatti IK08 assicurando sicurezza e lunga durata dell'impianto. Ideali per l'installazione sotto pavimento in solette di cemento.

larghezza

220 mm

altezza

30 mm

Numero di scomparti

2

lunghezza

2000 mm

materiale

Plastica

Serie

Metr /

Produttore

METRO\' 110/2x30 Canale per solette di cemento BIANCO