Prodotti / Illuminazione / Illuminazione d'emergenza / Lampade In emergenza Autonome /

Beghelli illuminazione: catalogo prodotti prezzi e offerte | Rexel
Cod. Rexel
BE19421
Cod. Produttore
19421
Cod. EAN
8002219745576

Informazioni di prodotto

  • Serie: METRICA LED CT SA LF XL
  • Tensione: non specificata
  • Durata: prolungata
  • Efficienza: elevata
  • Materiali: alta qualità
  • Luce: uniforme, senza sfarfallio
  • Installazione: semplice e veloce
  • Applicazioni: residenziali e commerciali
La METRICA LED CT SA LF XL è una soluzione innovativa per l'illuminazione a LED, progettata per garantire prestazioni elevate e un'eccezionale efficienza energetica. Realizzata con materiali di alta qualità, questa lampada offre una durata prolungata e una resistenza ottimale, rendendola ideale per applicazioni sia residenziali che commerciali. Il design elegante e moderno si integra perfettamente in qualsiasi ambiente, mentre la luce emessa è uniforme e priva di sfarfallio, garantendo comfort visivo. Grazie alla tecnologia LED, la METRICA LED CT SA LF XL consente un significativo risparmio energetico rispetto alle tradizionali soluzioni di illuminazione, contribuendo a ridurre i costi energetici e l'impatto ambientale. Con un'installazione semplice e veloce, rappresenta una scelta versatile per chi cerca un'illuminazione di qualità superiore. Descrizione del produttore: La METRICA LED CT SA LF XL è una soluzione innovativa per l'illuminazione a LED, progettata per garantire prestazioni elevate e un'eccezionale efficienza energetica. Realizzata con materiali di alta qualità, questa lampada offre una durata prolungata e una resistenza ottimale, rendendola ideale per applicazioni sia residenziali che commerciali. Il design elegante e moderno si integra perfettamente in qualsiasi ambiente, mentre la luce emessa è uniforme e priva di sfarfallio, garantendo comfort visivo. Grazie alla tecnologia LED, la METRICA LED CT SA LF XL consente un significativo risparmio energetico rispetto alle tradizionali soluzioni di illuminazione, contribuendo a ridurre i costi energetici e l'impatto ambientale. Con un'installazione semplice e veloce, rappresenta una scelta versatile per chi cerca un'illuminazione di qualità superiore.

tipo di montaggio

applicazione a parete

funzione

EV014457

tipo di marcatura

solo su un lato

dispositivo di monitoraggio

modulo di monitoraggio (sistema ad alimentazione centrale)

tipo di circuito

funzione continua/attesa

alimentazione

remoto (batteria singola)

corpo luminoso

LED non sostituibile

con corpo luminoso

numero di teste lampada

1

materiale della scatola

plastica

colore della scatola

bianco

materiale della copertura

plastica trasparente

tipo di tensione

AC

tensione nominale

207 V

apparecchio di servizio

apparecchio di servizio LED comandato da corrente

grado di protezione (IP)

IP65

resistenza agli urti

IK07

classe di protezione

II

flusso luminoso effettivo

800 lm

fattore di potenza

0.8

larghezza

355 mm

altezza/profondità

58 mm

lunghezza

180 mm

Produttore

METRICA LED LGAR/ SA/PS LTO XL