Prodotti /

Fischer Tasselli e Fissaggio | Acquista Online | Rexel
Cod. Rexel
FX00504315
Cod. Produttore
00504315
Cod. EAN
4048962062366

Informazioni di prodotto

FCA62-1000

Mensola a sbalzo FCA 41
Mensole a sbalzo realizzate con i profili della gamma FUS



Vantaggi:
  • Il rapporto di resistenza al fuoco in accordo al MLAR/EN13501 garantisce una sicurezza in esercizio testata da un ente indipendente.
  • L'ampia gamma di lunghezze consente un'ideale adattamento alle varie applicazioni.
  • La solida piastra di base della mensola offre una presa sicura per le strutture portanti.
  • Le asolature della piastra di base, ruotate di 90° una rispetto all'altra, consentono alla mensola di essere facilmente allineata.
  • La zigrinatura stampata nel profilato fornisce una tenuta sicura del dado per elevati valori di carico a taglio. Es. applicazioni con profilo verticali.


Applicazioni:
  • La mensola FCA permette una rapida e semplice installazione di tubazioni idrauliche, canaline elettriche o canali d'aria lungo la parete.

Specifiche tecniche:
  • Lunghezza - l - [mm]: 1000;
  • Carico statico raccomandato max per combinazione di carico 1: 1.25;
  • Carico statico raccomandato max per combinazione di carico 2: 0.62;
  • Carico statico raccomandato max per combinazione di carico 3: 1.25;
  • Profilo: 62/41;
  • Report di prova al fuoco: relevant;
Riferimenti:
  • EAN: 4048962062366
  • Codice fischer: 504315

Produttore

Mensole a sbalzo FCA 62 1000