Prodotti /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI310977
Cod. Produttore
310977
Cod. EAN
8018367665932

Informazioni di prodotto

Mensola telescopica OMBRA: soluzione efficiente per installazioni rapide e sicure.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di montaggio grazie al design telescopico
  • Risparmio di tempo durante l’installazione
  • Adattabilità a diverse configurazioni di impianto

Vantaggi per il cliente finale:

  • Struttura robusta e durevole
  • Ottimizzazione dello spazio
  • Contributo al risparmio energetico grazie a un’installazione efficiente
Mensola Telescopica OMBRA Descrizione del produttore: Mensola Telescopica OMBRA

colore

Grigio

larghezza

70 mm

altezza

35 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Braccio

lunghezza

125 mm

materiale

Alluminio