Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Supporti per Canalizzazioni /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWMV60130
Cod. Produttore
MV60130
Cod. EAN
3660612010971

Informazioni di prodotto

MENSOLA SINGOLA TIPO 40 - LUNGHEZZA 150MM - FINITURA Z 275
Serie SP - Supporti e accessori

lunghezza

150 mm

larghezza

33.4 mm

altezza

85 mm

adatto per larghezza sistema di supporto cavi

100 mm

esecuzione

braccio di supporto

angolo

90 °

portata

0.84 kN

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

Serie

BUILDING_PASS,SP_SUPP_FISS__E_ACC_

Produttore

MENSOLA SU TIPO 40 150MM Z275