› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Pulpiti

MENSOLA PULPITO VIDEO 600

DKC
Cod. Rexel S3R5MPV600
Cod. Produttore R5MPV600
Cod. EAN 8033603084186

Informazioni principali

  • Serie: S3R5
  • Grado protezione: IP 55
  • Normativa: EN 60529
  • Standard: NEMA 12
  • Materiale struttura: acciaio sp.15/10
  • Finitura: verniciata RAL 7035
  • Spessore porta: acciaio sp.20/10
  • Supporto porta: aste di sostegno

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Mensola pulpito componibile, grado di protezione IP 55 EN 60529 soddisfa NEMA 12. La struttura è realizzata in lamiera d'acciaio sp.15/10 verniciata RAL 7035 bucciato. La porta superiore è realizzata in lamiera d'acciaio sp. 20/10 verniciata RAL 7035 bucciato ed è completa di aste di sostegno per l'arresto della porta.

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

600 mm

altezza

200 mm

profondità

443 mm

numero RAL

7035

numero di porte

1

materiale

Acciaio

grado di protezione (IP)

IP55

Tipo superficie

Laccato

componenti del sistema del quadro

Parte superiore

Grado di protezione (NEMA)

12

MENSOLA PULPITO VIDEO 600