Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Pulpiti /

Cod. Rexel
S3R5MPV1000
Cod. Produttore
R5MPV1000
Cod. EAN
8033603083004

Informazioni di prodotto

Mensola pulpito video, larghezza 1000 mm

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Mensola pulpito componibile, grado di protezione IP 55 EN 60529 soddisfa NEMA 12. La struttura è realizzata in lamiera d'acciaio sp.15/10 verniciata RAL 7035 bucciato. La porta superiore è realizzata in lamiera d'acciaio sp. 20/10 verniciata RAL 7035 bucciato ed è completa di aste di sostegno per l'arresto della porta.

colore

Grigio

larghezza

1000 mm

altezza

200 mm

profondità

443 mm

numero RAL

7035

numero di porte

1

materiale

Acciaio

grado di protezione (IP)

IP55

Tipo superficie

Laccato

componenti del sistema del quadro

Parte superiore

Grado di protezione (NEMA)

12