› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Pulpiti

MENSOLA PULPITO COMPON. 800

DKC
Cod. Rexel S3R5MPC800
Cod. Produttore R5MPC800
Cod. EAN 8033603082939

Informazioni principali

  • Grado protezione: IP 55
  • Standard: EN 60529
  • Conformità: NEMA 12
  • Materiale: Lamiera acciaio sp.15/10
  • Finitura: Verniciata RAL 7035
  • Porta superiore: Lamiera acciaio sp.20/10
  • Supporti porta: Aste di sostegno
  • Serie: S3R5MPC800

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Mensola pulpito componibile, grado di protezione IP 55 EN 60529 soddisfa NEMA 12. La struttura è realizzata in lamiera d'acciaio sp.15/10 verniciata RAL 7035 bucciato. La porta superiore è realizzata in lamiera d'acciaio sp. 20/10 verniciata RAL 7035 bucciato ed è completa di aste di sostegno per l'arresto della porta.

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

800 mm

altezza

200 mm

profondità

443 mm

numero RAL

7035

numero di porte

1

materiale

Acciaio

grado di protezione (IP)

IP55

Tipo superficie

Laccato

componenti del sistema del quadro

Parte superiore

Grado di protezione (NEMA)

12

MENSOLA PULPITO COMPON. 800