Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Supporti per Canalizzazioni /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWMV60102
Cod. Produttore
MV60102
Cod. EAN
3660612010650

Informazioni di prodotto

MENSOLA TIPO OMEGA - LUNGHEZZA 310MM - FINITURA Z 275
Descrizione del produttore: Serie SP - Supporti e accessori

lunghezza

310 mm

adatto per larghezza sistema di supporto cavi

50 mm 310 mm

esecuzione

braccio da parete

angolo

90 ° 90 °

portata

3 kN

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

Serie

BUILDING PASS,SP SUPP FISS / E ACC

Produttore

MENSOLA OMEGA 310MM Z275