Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari in Metallo / Canale in Lamiera /

Cod. Rexel
SX2510405
Cod. Produttore
2510405
Cod. EAN
8032887060442

Informazioni di prodotto

Mens.prof.PRL-PRM-PRP 500 ZF
Mensola per profili PRL-PRM-PRP con sistema anticaduta Zincatura a caldo per immersione dopo lavorazione in zinco fuso. Idoneo per canali e passerelle base 500 mm. Braccio orizzontale: lunghezza 557 mm, spessore 2 mm; con asole 25 x 7 mm per il fissaggio della canalizzazione. Piastra: larghezza 50 mm, altezza 180 mm, spessore 5 mm; asole 11 x 20 mm con interasse 110 mm. Per fissaggi a parete o su profilati PRL - PRM - PRP.

lunghezza

462 mm

larghezza

50 mm

altezza

180 mm

esecuzione

braccio da parete e di supporto

materiale

acciaio