Prodotti / Illuminazione / Accessoristica per l'illuminazione /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI000810
Cod. Produttore
000810
Cod. EAN
8018367008104

Informazioni di prodotto

  • Serie: PI000810
  • Per palo ø: 60 mm
  • Tipo: Mensole doppie
  • Inclinazione: 40°
  • Materiale: Non specificato
  • Finitura: Non specificata
  • Uso: Supporto palo
  • Codice prodotto: PI000810
Elemento di rialzo singolo realizzato con materiali di alta qualità, progettato per garantire stabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche. Ideale per applicazioni che richiedono un supporto affidabile e duraturo, questo componente si distingue per la sua robustezza e facilità di montaggio, contribuendo a ottimizzare la gestione degli impianti elettrici. La sua struttura compatta e funzionale lo rende adatto a diverse configurazioni, assicurando un'efficace separazione e rialzo dei componenti elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Mensole doppie per palo ø 60 inc. 40°

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Elemento di rialzo

materiale

Altro

Numero di bracci dell'elemento rialzato

1

diametro della treccia lato pilone

60 mm

Produttore

Mensole doppie palo ø60 inclinazione 40° montaggio rapido