Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Blocchi Differenziali 2P 3P 4P /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIT754N1600MT
Cod. Produttore
T754N1600MT
Cod. EAN
8005543549735

Informazioni di prodotto

Megatiker M5 - Sg+m 4P 1600A 50kA

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
M5 1600N - interruttore scatolato MEGATIKER elettronico (Lsig) 4P - In=1600A - Icu=50kA - Ue= 690Vac - regolazione: Ir= 0.4-1In, Tr= 3-30s (overload) - Isd= 1.5-10In, Tsd= 0-0,5s (cortocircuito) - Ig= 0.2-1Ir, Tg= 0.1-1s (guasto a terra) - con funzioni di misura

esecuzione dell’elemento di azionamento

manetta

grado di protezione (IP)

IP30

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

davanti

tipologia costruttiva dell'apparecchio

apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

tipo di collegamento circuito elettrico principale

raccordo a vite

intervallo di regolazione dell’attivatore di corto circuito con ritardo breve

960 A

corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz

50 kA

corrente nominale permanente Iu

1600 A

numero di contatti ausiliari, invertitori

3

segnalatore di intervento presente

numero di contatti ausiliari, contatti di riposo

3

protezione dalle dispersioni a terra integrata

intervallo di regolazione dell’attivatore di corto circuito non ritardato

20000 A

azionamento a motore opzionale

con sganciatore di minima tensione integrato

numero di poli

4

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

640 A

Produttore

MEGATIKER M5 - SG+M 4P 1600A 50KA