Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Blocchi Differenziali 2P 3P 4P /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
Certificazioni e Dichiarazioni
azionamento a motore opzionale
esecuzione come dispositivo di arresto d’emergenza
esecuzione come interruttore principale
sganciatore di tensione opzionale
adatto per montaggio distributore
adatto per fissaggio a terra
bloccabile
esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione
esecuzione come interruttore di sicurezza
numero di contatti ausiliari, invertitori
2
numero di contatti ausiliari, contatti di chiusura
corrente nominale permanente Iu
400 A
potenza d’esercizio nominale per AC-23, 400V
160 kW
numero di poli
4
max. tensione d’esercizio nominale Ue per AC
690 V
corrente di corto circuito nominale condizionale Iq
4 kA
numero di contatti ausiliari, contatti di riposo
grado di protezione (IP), lato frontale
IP30
esecuzione dell’elemento di azionamento
manetta
tipologia costruttiva dell'apparecchio
apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa
tipo di collegamento circuito elettrico principale
raccordo a vite
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te