Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Blocchi Differenziali 2P 3P 4P /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
Certificazioni e Dichiarazioni
esecuzione dell’elemento di azionamento
manetta
grado di protezione (IP)
IP30
posizione del collegamento per circuito elettrico principale
davanti
tipologia costruttiva dell'apparecchio
apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa
tipo di collegamento circuito elettrico principale
raccordo a vite
intervallo di regolazione dell’attivatore di corto circuito con ritardo breve
240 A
corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz
100 kA
corrente nominale permanente Iu
400 A
numero di contatti ausiliari, invertitori
2
segnalatore di intervento presente
numero di contatti ausiliari, contatti di riposo
intervallo di regolazione dell’attivatore di corto circuito non ritardato
5000 A
azionamento a motore opzionale
con sganciatore di minima tensione integrato
numero di poli
4
intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico
160 A
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te