Prodotti /

Cod. Rexel
HUK13567
Cod. Produttore
13567

Informazioni di prodotto

MEGAFLEX® 500-C grey 7 G 2.5 mm²

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il cavo MEGAFLEX 500-C da 7 conduttori con sezione di 2.5 mm² è caratterizzato da un rivestimento di colore grigio che garantisce resistenza e flessibilità. Progettato per applicazioni elettriche, offre affidabilità nella trasmissione di corrente e facilità di installazione grazie alla sua struttura robusta e durevole. Ideale per impianti che richiedono un cavo multifilare con elevate prestazioni e sicurezza.

marcatura filo

cifre

numero di fili

7

diametro esterno circa

12.9 mm

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

2.5 mm²

colore del rivestimento

grigio

tensione nominale U

500 V

senza fumo secondo EN 61034-2

schermatura su ritorcitura

intrecciato

conduttore di protezione

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-30 °C