›

MEGAFLEX 500-C 7G0.75 QMM GREY

Cod. Rexel HUK13523
Cod. Produttore 13523

Informazioni principali

  • Serie: MEGAFLEX 500-C
  • Tensione nominale: 300/500 V AC
  • Sezione conduttori: 7 x 0,75 mm²
  • Temperatura esercizio: -30°C a +80°C
  • Rivestimento esterno: polimero halogen-free grigio
  • Resistenza: olio, UV, ozono, abrasione
  • Schermatura: treccia in rame stagnato 85%
  • Raggio minimo piegatura: 10x diametro esterno

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il cavo MEGAFLEX 500-C da 7G0.75 mm² di colore grigio è progettato per applicazioni elettriche che richiedono flessibilità e affidabilità. La sua struttura a sette conduttori con sezione di 0,75 millimetri quadrati lo rende ideale per impianti elettrici domestici e industriali, garantendo una trasmissione sicura e continua della corrente. Il rivestimento esterno grigio assicura resistenza agli agenti atmosferici e all’usura, mantenendo elevate prestazioni nel tempo. Questo cavo è una soluzione efficiente per chi cerca qualità e durata in un materiale elettrico flessibile e versatile.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

marcatura filo

cifre

numero di fili

7

diametro esterno circa

8.6 mm

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

0.75 mm²

colore del rivestimento

grigio

tensione nominale U

500 V

senza fumo secondo EN 61034-2

schermatura su ritorcitura

intrecciato

conduttore di protezione

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-30 °C

MEGAFLEX 500-C 7G0.75 QMM GREY